text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Finishing-Papier 314D 50 x 25m P400


3M™ Utility Cloth Roll 314D ist unser leichtes Schleifgewebe mit Aluminiumoxid-Schleifmittel, das in verschiedenen Qualitäten erhältlich ist. Der Gewebeträger ist flexibel und haltbar und eignet sich für viele typische Entgratungs-, Misch- und Reparaturarbeiten. 3M™ Utility Cloth Roll 314D eignet sich zum effizienten Entgraten, Mischen und Reparieren vo

Artikelnummer 9Q095000
Breite 50
Typ Rolle
Länge (mm) 25000
Material des Trägers Andere
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 50
Typ Rolle
Länge (mm) 25000
Material des Trägers Andere
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 400
Marke 3M
Model RLS

Beschreibung

3M™ Utility Cloth Roll 314D ist unser leichtes Schleifgewebe mit Aluminiumoxid-Schleifmittel, das in verschiedenen Qualitäten erhältlich ist. Der Gewebeträger ist flexibel und haltbar und eignet sich für viele typische Entgratungs-, Misch- und Reparaturarbeiten. 3M™ Utility Cloth Roll 314D eignet sich zum effizienten Entgraten, Mischen und Reparieren von Metalloberflächen. Unsere Geweberollen können auch auf Holz und Kunststoff verwendet werden. Sie haben ein schnell schneidendes Aluminiumoxid-Schleifmittel, das in verschiedenen Qualitäten erhältlich ist. Die Geweberollen sind flexibel und langlebig - sie sind für starke Beanspruchung ausgelegt. Die Streifen können auf die richtige Größe zerrissen und um runde Teile gewickelt werden, zu Zylindern gedreht oder gefaltet werden, um in Ecken und enge Stellen zu gelangen, die sonst unzugänglich wären. Verwenden Sie die 314D-Tücher zum Handschleifen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen. Sie werden in einer praktischen Verpackung geliefert, die leicht zu transportieren ist.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q095000
EAN 4046719185436
UBB 500634241425
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 62894
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.