text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Finishing-Papier 255P 115mm x 50m

Artikelnummer 631633M
Breite 115
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Papier
Körnung nach FEPA 60

Spezifikationen

Breite 115
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Papier
Körnung nach FEPA 60
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 6146
Type Finishing Paper Roll

Beschreibung

3M™ Papierrolle 255P TH besteht aus schnell schneidendem Aluminiumoxid mit einem Anti-Clogging-Zusatz und einer C-Papierunterlage, die eine ausgezeichnete Beständigkeit bietet. Die 3M™ Papierrolle 255P TH wurde entwickelt, um eine dauerhafte Schneideleistung und eine längere Produktlebensdauer zu gewährleisten. Verwenden Sie die 3M™ Papierrolle 255P TH für manuelle Schleifmaschinen und Spachtelmassen, Grundierungen, Farben, Kunststoffe und synthetische Materialien. Unsere langlebigen 255P TH Rollen verwenden eine schnell schneidende Aluminiumoxidharzbeschichtung mit einem Anti-Verstopfungszusatz, die an eine C-Papierunterlage gebunden ist. Diese Unterlage bietet eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit, während das Mineral die Lebensdauer des Produkts verlängert und für eine dauerhafte Schneidwirkung sorgt.

Artikelnummern

Artikelnummer 631633M
EAN 4046719224661
UBB 500614657178
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 63163
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.