Coated products
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Coated products
631283M
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
3M Finishing-Papier 255P 115mm x 50m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
631283M
Breite
115
Typ
Rolle
Länge (mm)
50000
Granulierung nach CAMI
150
Marke
3M
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
115
Typ
Rolle
Länge (mm)
50000
Granulierung nach CAMI
150
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
4193.5
Warennummer
68052000
Type
Finishing Paper Roll
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3M™ Papierrolle 255P TH verwendet schnell schneidendes Aluminiumoxid mit einem Anti-Verstopfungs-Zusatz und einer Papierunterlage mit dem Gewicht C, die eine ausgezeichnete Beständigkeit bietet. Die 3M™ Papierrolle 255P TH wurde entwickelt, um eine dauerhafte Schneideleistung und eine längere Produktlebensdauer zu bieten.3M™ Papierrolle 255P TH wird für manuelle Schleifmaschinen und Spachtelmassen, Grundierungen, Farben, Kunststoffe und synthetische Materialien verwendet.3M™ Papierrolle 255P TH verwendet eine schnell schneidende Aluminiumoxidharzbeschichtung mit einem Anti-Verstopfungszusatz, die an eine C-Papierunterlage gebunden ist. Diese Unterlage bietet eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit, während das Mineral die Lebensdauer des Produkts verlängert und für eine dauerhafte Schneidwirkung sorgt.
Artikelnummern
Artikelnummer
631283M
EAN
4046719224265
UBB
500614587870
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
63128