Coated products
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
Coated products
611763M
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
3M Finishing-Papier 241UZ 115mm x 50m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
611763M
Breite
115
Typ
Rolle
Länge (mm)
50000
Geeignet für Holz
Ja
Granulierung nach CAMI
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
115
Typ
Rolle
Länge (mm)
50000
Geeignet für Holz
Ja
Granulierung nach CAMI
60
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
7537.1
Type
Finishing Paper Roll
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die 3M™ Papierrolle 241UZ verfügt über eine antistatische Beschichtung, die die Belastung reduziert, und einen stabilen, reißfesten Rücken. Unsere 241UZ-Rollen eignen sich für hohe Abtragsleistungen und hinterlassen ein gutes Finish auf Holz.3M™ Papierrolle 241UZ für hohe Abtragsleistungen und um ein gutes Finish auf Holz zu hinterlassen. Unsere Papierrollen 241UZ verfügen über eine antistatische Beschichtung, die die Belastung reduziert, und eine stabile, reißfeste Unterlage.
Artikelnummern
Artikelnummer
611763M
EAN
4001895843600
UBB
500614573342
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
61176