text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Filamentklebeband 8959 Transparent 19mm x 50m


Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8959 ist ein längs- und querverstärktes Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich besonders zum Verkleben von schweren Kartonagen und als Sicherungs- und Bündelungsklebeband. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionstüchtigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während des Transports und der Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Es ist ideal für Gefahrguttransportverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (1350 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Zudem verfügt das Band über eine hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Farbe des Klebebandes: transparent. Maße: 25 mm x 50 m. Glasfaserverstärkung. Kreuzgewebt. Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Artikelnummer 8959193M
Breite 19
Dicke (mm) 0.145
Länge (mm) 50
Temperaturbeständigkeit (°C) 60 - 60
Durchsichtig Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 19
Dicke (mm) 0.145
Länge (mm) 50
Temperaturbeständigkeit (°C) 60 - 60
Durchsichtig Ja
Marke 3M
Model Scotch
Type 7000096084

Artikelnummern

Artikelnummer 8959193M
EAN 8000280442219
UBB 500614760113
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 895919
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.