text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber-Scheibe 581C 115 x 22mm

Article number 617483M
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 36
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 6102.5

Specifications

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 36
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 6102.5
Warennummer 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Description

Die 3M™ Fibre Disc 581C besteht aus einem Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Schleifmittel auf einem Faserträger, der geschlossen beschichtet und kunstharzgebunden ist. Unsere Scheiben bieten eine gute Leistung und gleichbleibende Qualität und sind auf einem wiederverwendbaren Scheibenspannsystem verpackt, das eine einfache Lagerung und Beibehaltung der Scheibenform ermöglicht.3M™ Fiber Disc 581C für eine gute Leistung und gleichbleibende Qualität. Unsere Scheiben sind auf einem wiederverwendbaren Scheibenklemmsystem verpackt, das eine einfache Lagerung und die Beibehaltung von Form und Größe der Scheibe ermöglicht. Sie bestehen aus einem Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Schleifmittel auf einem Faserträger, der geschlossen beschichtet und kunstharzgebunden ist. 581C-Scheiben sind ideal zum Schleifen und Finishen von Schweißnähten an allen Metallen.

Article numbers

Article number 617483M
EAN 5010027827158
UBB 500614574746
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  61748
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.