Die 3M™ Fibre Disc 787C ist eine Fiberscheibe mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain. Diese Scheiben haben einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen. Die 3M™ Fiber Disc 787C bietet eine höhere Leistung als herkömmliche Fiber Discs. Unsere Fiber Discs bieten einen ultraschnellen Schnitt und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für das Entfernen von Schweißnähten, das Verblenden und die Oberflächenveredelung von Edelstahl und Hochnickel-Legierungen. Die fortschrittliche Lösung für anspruchsvolle AnwendungenBalancieren Sie Kosten und Leistung, indem Sie das Schleifmittel mit genau der richtigen Schnittmenge und Standzeit auswählen. 787C enthält genau die Menge an präzisionsgeformtem Korn (PSG), die Sie benötigen, um das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen vom Schleifen bis zum Entgraten zu optimieren. Eine Schleifhilfe sorgt dafür, dass Scheibe und Werkstück kühl bleiben, was die Lebensdauer der Scheibe weiter verlängert. Die Konstruktion der Scheibe umfasst einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen. Die außergewöhnliche Lebensdauer und Schnittigkeit dieser 787C Fiberschleifscheiben machen sie zu einer der besten Schleifscheiben von 3M für Hochproduktionsumgebungen und bieten erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Fiberschleifscheiben. Bei Arbeiten, bei denen eine höherwertige Fiberschleifscheibe nicht voll ausgelastet werden kann, die Produktivität aber dennoch entscheidend ist, liefern diese Fiberschleifscheiben einen herausragenden Durchsatz.Steigern Sie Ihre Produktion mit 3M Precision Shaped GrainDie 3M Precision Shaped Grain wurde für eine verbesserte Leistung beim Abtragen von leichtem bis schwerem Material entwickelt und ermöglicht es dem Bediener, schwierige Aufgaben schneller und mit weniger Ermüdung zu erledigen. Es nutzt sich gleichmäßig ab, und da das Schleifmittel selbst kühler und schärfer bleibt, halten PSG-Schleifmittel deutlich länger als ihre konventionellen keramischen Gegenstücke, was eine lang anhaltende hohe Leistung in Produktionsanwendungen gewährleistet.Um dieses Leistungsniveau zu erreichen, wenden die 3M-Ingenieure eine geschützte Mikroreplikationstechnologie an, um präzise dreieckige Strukturen aus 3M™ Keramik-Schleifmittelkorn zu erzeugen, und richten diese dann elektrostatisch auf der Unterlage aus, um scharfe Spitzen zu bilden. Diese ultrascharfen Spitzen schneiden sauber durch das Metall, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu furchen oder zu „pflügen“, und schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn die Spitzen abbrechen.Tipps für den optimalen EinsatzFaserschleifscheiben sind Hochleistungsschleifmittel mit einer zähen, steifen Unterlage aus vulkanisierten Fasern, die verschleißfest sind und harte Schleifanwendungen bewältigen können. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte die Scheibe mit einem Stützteller mit der für die jeweilige Anwendung geeigneten Dichte verwendet werden - ein Stützteller mit geringerer Dichte für leichtere Schleifanwendungen und ein Stützteller mit höherer Dichte für schwerere Schleifanwendungen. Die Verwendung des richtigen Stütztellers für die Anwendung stellt sicher, dass das Schleifmineral nachgeschliffen wird und die Lebensdauer des Schleifmittels maximiert wird.3M Engineered for peak productivity3M Abrasives engineers know abrasive construction. Seit mehr als 100 Jahren ist 3M ein führender Schleifmittellieferant für die metall- und holzverarbeitende Industrie und bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Schleifmitteln für die Metallbearbeitung an, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen. Die Fiberscheibe 787C wurde entwickelt, um die Produktion auf ein neues Niveau zu heben, indem mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt wird. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die 3M Wissenschaft fortschrittliche Lösungen anbietet, damit Industrieunternehmen schneller, besser und effizienter arbeiten können.