text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Fiberglasscheibe Cubitron™ II 982 C Durchmesser 115 mm Körnung 80+ Edelstahl


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C übertrifft die Leistung herkömmlicher keramischer Industrieschleifscheiben. Unsere Scheiben sind mit der 3M Precision Shaped Grain-Technologie ausgestattet und bieten eine bis zu doppelt so hohe Schnittleistung, Haltbarkeit und Lebensdauer wie herkömmliche Scheiben bei geringerem Schleifdruck. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc

Artikelnummer 8E417151
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13200
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13200
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Lochmuster Sternförmiges Loch
Marke 3M
Model Cubitron II; 982C

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C übertrifft die Leistung herkömmlicher keramischer Industrieschleifscheiben. Unsere Scheiben sind mit der 3M Precision Shaped Grain-Technologie ausgestattet und bieten eine bis zu doppelt so hohe Schnittleistung, Haltbarkeit und Lebensdauer wie herkömmliche Scheiben bei geringerem Schleifdruck. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. zum Anfasen von Kanten, Fasen und Entfernen von Schweißnähten aus Kohlenstoffstahl, Walzzunder, Vertiefungen und Unebenheiten, zur Bearbeitung von Nuten und vielem mehr. Unsere Scheiben setzen neue Maßstäbe für Hochleistungsschleifmittel und bieten eine bis zu doppelt so hohe Schnittleistung und Lebensdauer wie herkömmliche keramische Industrieschleifscheiben, und das bei geringerem Schleifdruck.Verwenden Sie sie zum Schleifen und Mischen großer und kleiner Bereiche von Metalloberflächen. Unsere Scheiben verfügen über die 3M Precision Shaped Grain Technologie, die dreieckige Körner erzeugt, die elektrostatisch auf der Unterlage positioniert werden. Diese verwandeln sich in scharfe Spitzen, die wie einzelne Schneidwerkzeuge wirken und das Metall mit extremer Effizienz durchschneiden. Die Körner nutzen sich gleichmäßig ab und schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn die Spitzen abreißen. Die zähe, steife Unterlage besteht aus einer vulkanisierten Faser, die verschleißfest ist und für harte Schleifanwendungen geeignet ist. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass sie das Schneidpotenzial maximieren und den Schleifdruck und die Ermüdung des Bedieners minimieren.

Artikelnummern

Artikelnummer 8E417151
UBB 500634215445
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 27627
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.