text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber-Scheibe 60+ 100mm


3M™ Fibre Disc 782C ist eine Fiberscheibe, die für einen ultraschnellen Schnitt auf Kohlenstoffstahl entwickelt wurde. Diese Scheiben sind mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain, ausgestattet. Ihr steifer Faserträger und die starke Harzbindung sorgen für Haltbarkeit und Reißfestigkeit. Diese Scheiben sind mit 3M

Artikelnummer 3B564639
Durchmesser 100
Typ Rabatt
Geeignet für Stahl Ja
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 100
Typ Rabatt
Geeignet für Stahl Ja
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Model 782C
Type Fiber Disc

Beschreibung

3M™ Fibre Disc 782C ist eine Fiberscheibe, die für einen ultraschnellen Schnitt auf Kohlenstoffstahl entwickelt wurde. Diese Scheiben sind mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain, ausgestattet. Ihr steifer Faserträger und die starke Harzbindung sorgen für Haltbarkeit und Reißfestigkeit. Diese Scheiben sind mit 3M Stütztellern und Naben (separat erhältlich) kompatibel. 3M™ Fiber Disc 782C wurde für den ultraschnellen Schnitt auf Kohlenstoffstahl entwickelt und bietet hervorragende Schnittleistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Unsere Scheiben stellen einen großen Leistungssprung gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben dar. Die fortschrittliche Schleiftechnologie macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für schwierige Anwendungen, einschließlich Schweißnahtentfernung, Verschneiden und Oberflächenveredelung.Erstklassige Leistung für Anwendungen mit KohlenstoffstahlAusgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Leistung durch Auswahl des Schleifmittels mit genau dem richtigen Maß an Schnitt und Lebensdauer. Diese Scheiben enthalten Precision Shaped Grain (PSG), um das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Langlebigkeit für viele Ihrer C-Stahl-Anwendungen zu optimieren. Die Scheibenkonstruktion umfasst einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Langlebigkeit und Reißfestigkeit sorgen, was zusammen mit dem schnell schneidenden Schleifkorn dazu führt, dass der Anwender mehr Teile pro Scheibe bearbeiten kann und weniger Scheibenwechsel erforderlich sind. Die außergewöhnliche Standzeit und der Schnitt der 782C machen sie zu einer der besten Schleifscheiben von 3M für Hochproduktionsumgebungen, die erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben bietet. Bei Arbeiten, bei denen eine höherwertige Fiberschleifscheibe nicht voll ausgelastet werden kann, die Produktivität aber dennoch entscheidend ist, bieten diese Fiberschleifscheiben einen hervorragenden Durchsatz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Reihe von Anwendungen wie Kantenfasen, Anfasen, Entgraten und Schweißnahtentfernung.Steigern Sie Ihre Produktion mit 3M Precision Shaped GrainDie 3M Precision Shaped Grain wurde für eine verbesserte Leistung beim Abtragen von leichtem bis schwerem Material entwickelt und ermöglicht es dem Bediener, schwierige Aufgaben schneller und mit weniger Ermüdung zu erledigen. Da sich das Korn gleichmäßig abnutzt und scharf bleibt, halten PSG-Schleifmittel wesentlich länger als ihre konventionellen keramischen Gegenstücke und gewährleisten eine längere hohe Leistung in Produktionsanwendungen.Um dieses Leistungsniveau zu erreichen, wenden die 3M-Ingenieure eine geschützte Mikroreplikationstechnologie an, um präzise dreieckige Strukturen des 3M Keramik-Schleifkorns zu erzeugen, und richten sie dann elektrostatisch auf der Unterlage aus, um scharfe Spitzen zu bilden. Diese ultrascharfen Spitzen schneiden sauber durch das Metall, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu furchen oder zu „pflügen“, und schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn die Spitzen abbrechen.Tipps für den optimalen EinsatzFaserschleifscheiben sind Hochleistungsschleifmittel mit einer zähen, steifen Unterlage aus vulkanisierten Fasern, die verschleißfest ist und harte Schleifanwendungen bewältigen kann. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten diese Scheiben mit einem Stützteller mit der für die jeweilige Anwendung geeigneten Dichte verwendet werden - ein Stützteller mit geringerer Dichte für leichtere Schleifanwendungen und ein Stützteller mit höherer Dichte für schwerere Schleifanwendungen. Durch die Verwendung des richtigen Stütztellers für die jeweilige Anwendung wird sichergestellt, dass das Schleifmineral nachgeschliffen wird, wodurch die Lebensdauer des Schleifmittels maximiert wird.3M entwickelt für höchste Produktivität3M Abrasives Ingenieure kennen sich mit der Konstruktion von Schleifmitteln aus. Seit mehr als 100 Jahren ist 3M ein führender Schleifmittellieferant für die metall- und holzverarbeitende Industrie und bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Schleifmitteln für die Metallbearbeitung an, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen. Die Fiberscheibe 782C wurde entwickelt, um die Produktion auf ein neues Niveau zu heben, indem mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt wird. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Wissenschaft von 3M fortschrittliche Lösungen bereitstellt, damit Industrieunternehmen schneller, besser und effizienter arbeiten können.

Artikelnummern

Artikelnummer 3B564639
UBB 500679182559
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 51489
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.