text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 581C Fiber Disc Zircon Corundum 36 Grit Flat 8500RPM 180 x 22mm


Die 3M™ Fiber Disc 581C enthält ein Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Schleifmittel auf einem Faserträger, der geschlossen beschichtet und kunstharzgebunden ist. Unsere Scheiben bieten eine gute Leistung, gleichbleibende Qualität und sind auf einem wiederverwendbaren Scheibenspannsystem verpackt, für eine einfache Lagerung und Beibehaltung der Scheibenform und -form.Praktisch verpackt mit 50 Scheiben auf einem wiederverwendbaren Scheibenspannsystem, für eine einfache Lagerung und Beibehaltung der Scheibenform und -form.

Article number 617623M
Diameter 180
Type Disc
Granulation according to FEPA 36
Brand 3M
Weight per piece (g) 14893
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter 180
Type Disc
Granulation according to FEPA 36
Brand 3M
Weight per piece (g) 14893
Commodity code 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Description

Die 3M™ Fiber Disc 581C enthält ein Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Schleifmittel auf einem Faserträger, der geschlossen beschichtet und kunstharzgebunden ist. Unsere Scheiben bieten eine gute Leistung, gleichbleibende Qualität und sind auf einem wiederverwendbaren Scheibenspannsystem verpackt, für eine einfache Lagerung und Beibehaltung der Scheibenform und -form.Praktisch verpackt mit 50 Scheiben auf einem wiederverwendbaren Scheibenspannsystem, für eine einfache Lagerung und Beibehaltung der Scheibenform und -form.

Article numbers

Article number 617623M
EAN 5010027827431
UBB 500614575735
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  61762
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.