text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiberglasscheibe Cubitron™ II 987 C dm 180 mm Körnung 36+ Edelstahlkeramik


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Schnittleistung, größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer als andere Fiberscheiben und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger, um die Produktivität bei mittleren bis schweren Bearbeitungen zu erhöhen. 3M™ Precision Shap

Artikelnummer 7C777554
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 36
Lochmuster Sternförmiges Loch
Model Cubitron II; 987C

Beschreibung

Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Schnittleistung, größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer als andere Fiberscheiben und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger, um die Produktivität bei mittleren bis schweren Bearbeitungen zu erhöhen. 3M™ Precision Shaped Grain wurde für Edelstahl und andere hitzeempfindliche Anwendungen entwickelt und verbessert die Lebensdauer der Scheiben (bis zu 2 Mal oder mehr), schneidet schneller und kann die Produktivität im Vergleich zu anderen führenden Keramikscheiben erhöhen. Das Anfasen der Kanten, das Abfasen und Entfernen von Schweißnähten aus Edelstahl, Walzzunder, Vertiefungen und Unregelmäßigkeiten, die Bearbeitung von Rillen und vieles mehr nimmt Zeit in Anspruch und sorgt für niedrigere Kosten pro Schleifvorgang.

Artikelnummern

Artikelnummer 7C777554
UBB 500634214034
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 27744
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.