Fiber discs
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
Nichtgewebte Schleifmittel
Fiber discs
9E069169
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
3M Fiberscheibe Cubitron™ II 987 C dm 115 mm Körnung 36+ Edelstahl Keramik
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9E069169
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13200
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13200
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Keramik
Granulierung nach CAMI
36
Lochmuster
Sternförmiges Loch
Model
Cubitron II; 987C
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Schnittleistung, eine größere Haltbarkeit und eine längere Lebensdauer als andere Fiberscheiben und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger, um die Produktivität bei mittelschweren bis schweren Arbeiten zu erhöhen. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C ermöglicht außergewöhnlich hohe Schnittraten bei geringerem Druck, so dass der Bediener schwierige Aufgaben mit minimaler Ermüdung erledigen kann. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal zum Entfernen von Schweißnähten, Anfasen, Schleifen und Verschneiden. Sie trägt dazu bei, dass die Scheibe auf Edelstahl und hitzeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan kühler bleibt, wodurch Metallverfärbung und Oxidation sowie die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen verringert werden. Sie enthalten 3M Precision Shaped Grain, das sich zu dreieckigen Spitzen formt, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich, wenn sie brechen, und erzeugen so einen extrem schnellen Schnitt. Unsere Scheiben verfügen über einen zähen, steifen Träger aus Vulkanfiber, der verschleißfest ist und sich für harte Schleifanwendungen eignet - ideal zum Entfernen von Walzzunder, Grübchen und Fehlstellen.
Artikelnummern
Artikelnummer
9E069169
UBB
500634213614
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
27619
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen