text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Fächerscheibe Cubitron™ II 967A dm 125 mm Körnung 80+ konisch Edelstahl


Numer artykułu 5Z267768
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Material des Trägers Andere
Körnung 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Material des Trägers Andere
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Art der Gurtverbindung Überlappende Verbindung
Marke 3M
Warennummer 68051000
Model 967A

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z267768
EAN 5902658072581
UBB 500679161355
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 65056
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.