Flap discs
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Flap discs
4I021956
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
3M Fächerscheibe Cubitron™ II 967A dm 125 mm Körnung 80+ flach rostfrei
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4I021956
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Material des Trägers
Andere
Körnung
80
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Material des Trägers
Andere
Körnung
80
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Keramik
Körnung nach FEPA
80
Marke
3M
Warennummer
68051000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4I021956
EAN
5902658650710
UBB
500684878134
UNSPSC
13111200
Hersteller Artikel Nr
65071