text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Fächerscheibe Cubitron™ II 967A dm 125 mm Körnung 60+ flach rostfrei


3M™ Cubitron™ II Fächerschleifscheibe 967A liefert hervorragende Schnittraten bei Anwendungen mit niedrigem bis mittelhohem Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet verbesserte Schnittraten und eine flexible Fächerkonstruktion, die das Schleifen und Mischen in einem Arbeitsgang ermöglicht. Unsere Fächerscheiben verfügen über das 3M Precisio

Artikelnummer 4T528022
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 60
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Keramik
Körnung nach FEPA 60
Marke 3M

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Fächerschleifscheibe 967A liefert hervorragende Schnittraten bei Anwendungen mit niedrigem bis mittelhohem Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet verbesserte Schnittraten und eine flexible Fächerkonstruktion, die das Schleifen und Mischen in einem Arbeitsgang ermöglicht. Unsere Fächerscheiben verfügen über das 3M Precision Shaped Grain, das eine außergewöhnlich hohe Schnittrate bei geringem Druck erzeugt. Dieses Korn formt sich zu dreieckigen Spitzen, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie brechen, und erzeugen einen extrem schnellen Schnitt. Dies ermöglicht es den Anwendern, schwierige Aufgaben wie das Schleifen von Schweißnähten, das Entfernen von Rost, das Schleifen von Kanten, das Mischen und Entgraten mit weniger Ermüdung zu erledigen. Die wärmeaktivierte Schleifhilfe auf den Scheiben macht diese zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metallen. Sie hält die Scheibe auf Edelstahl und hitzeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen oder Titan kühler und verringert so die Verfärbung und Oxidation des Metalls sowie die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen.Ein einzigartig gestalteter schwerer Y-Baumwollträger ermöglicht eine kontrollierte, gleichmäßige Abnutzung ohne vorzeitiges Abstumpfen oder Verglasen. Fächerschleifscheiben sind dreidimensionale Schleifscheiben mit überlappenden Lagen von schleifmittelbeschichteten, faserverstärkten Lamellen, die sich von einer zentralen Nabe aus auffächern. Wenn sich die überlappenden Lagen der Lamellen abnutzen, legen sie kontinuierlich frisches Schleifmineral frei und sorgen so für einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt, während die Dämpfung der Lamellen ein glattes Finish erzeugt. Unter normalen Bedingungen erzeugen unsere Fächerschleifscheiben ein Finish, das eine Stufe feiner ist als das Finish einer Fiberschleifscheibe der gleichen Sorte. Durch ihre überlappende Konstruktion kann mehr Schleifmaterial auf die Schneidfläche aufgebracht werden, was bedeutet, dass sie weitaus länger halten als herkömmliche Scheiben. Diese Scheiben erfüllen zwei Aufgaben in einem, da sie in einem einzigen Schritt schleifen und finishen, was bedeutet, dass sie gebundene Scheiben und Fiberscheiben ersetzen können. Sie sind eine nützliche, zeit- und kostensparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere dort, wo Endbearbeitung und Furchenbeständigkeit wichtig sind.

Artikelnummern

Artikelnummer 4T528022
EAN 5902658650703
UBB 500684877979
UNSPSC 13111200
Hersteller Artikel Nr 65070
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.