Flap discs
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
Flap discs
0W480325
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
3M Fächerscheibe Cubitron™ II 967A dm 125 mm Körnung 40+ flach rostfrei
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0W480325
Breite
128
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
128
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Material des Trägers
Andere
Körnung
40
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Keramik
Granulierung nach CAMI
40
Art der Gurtverbindung
Überlappende Verbindung
Marke
3M
Model
967A
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3M™ Cubitron™ II Fächerschleifscheibe 967A liefert hervorragende Schnittraten bei Anwendungen mit niedrigem bis mittelhohem Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet verbesserte Schnittraten und eine flexible Fächerkonstruktion, die das Schleifen und Mischen in einem Arbeitsgang ermöglicht. Unsere Fächerscheiben verfügen über das 3M Precision Shaped Grain, das eine außergewöhnlich hohe Schnittrate bei geringem Druck erzeugt. Dieses Korn formt sich zu dreieckigen Spitzen, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie brechen, und erzeugen einen extrem schnellen Schnitt. Dies ermöglicht es den Anwendern, schwierige Aufgaben wie das Schleifen von Schweißnähten, das Entfernen von Rost, das Schleifen von Kanten, das Mischen und Entgraten mit weniger Ermüdung zu erledigen. Die wärmeaktivierte Schleifhilfe auf den Scheiben macht diese zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metallen. Sie hält die Scheibe auf Edelstahl und hitzeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen oder Titan kühler und verringert so die Verfärbung und Oxidation des Metalls sowie die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen.Ein einzigartig gestalteter schwerer Y-Baumwollträger ermöglicht eine kontrollierte, gleichmäßige Abnutzung ohne vorzeitiges Abstumpfen oder Verglasen. Fächerschleifscheiben sind dreidimensionale Schleifscheiben mit überlappenden Lagen von schleifmittelbeschichteten, faserverstärkten Lamellen, die sich von einer zentralen Nabe aus auffächern. Wenn sich die überlappenden Lagen der Lamellen abnutzen, legen sie kontinuierlich frisches Schleifmineral frei und sorgen so für einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt, während die Dämpfung der Lamellen ein glattes Finish erzeugt. Unter normalen Bedingungen erzeugen unsere Fächerschleifscheiben ein Finish, das eine Stufe feiner ist als das Finish einer Fiberschleifscheibe der gleichen Sorte. Durch ihre überlappende Konstruktion kann mehr Schleifmaterial auf die Schneidfläche aufgebracht werden, was bedeutet, dass sie weitaus länger halten als herkömmliche Scheiben. Diese Scheiben erfüllen zwei Aufgaben in einem, da sie in einem einzigen Schritt schleifen und finishen, was bedeutet, dass sie gebundene Scheiben und Fiberscheiben ersetzen können. Sie sind eine nützliche, zeit- und kostensparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere dort, wo Endbearbeitung und Furchenbeständigkeit wichtig sind.
Artikelnummern
Artikelnummer
0W480325
EAN
5902658072536
UBB
500647637205
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
65069