text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fächerscheibe 180 x 22,23 mm G60


3M™ Fächerschleifscheibe 769F ist unsere langlebige, leistungsstarke Fächerschleifscheibe mit 3M™ Precision-Shaped Grain und einer strapazierfähigen Polyesterunterlage.3M™ Fächerschleifscheibe 769F ist eine anpassungsfähige und vielseitige Fächerschleifscheibe, die Leistung und Haltbarkeit bietet.3M™ Fächerschleifscheibe 769F ist nachweislich leistungsf

Artikelnummer 5P089434
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Material des Trägers Polyester
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 180
Typ Rabatt
Material des Trägers Polyester
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Model 769F
Type Flap Disc

Beschreibung

3M™ Fächerschleifscheibe 769F ist unsere langlebige, leistungsstarke Fächerschleifscheibe mit 3M™ Precision-Shaped Grain und einer strapazierfähigen Polyesterunterlage.3M™ Fächerschleifscheibe 769F ist eine anpassungsfähige und vielseitige Fächerschleifscheibe, die Leistung und Haltbarkeit bietet.3M™ Fächerschleifscheibe 769F ist nachweislich leistungsfähiger als herkömmliche Zirkonoxid-Fächerschleifscheiben und verfügt über 3M™ Precision-Shaped Grain. Dieses Schleifmittel bricht kontinuierlich in scharfe Spitzen und schneidet sauber durch das Metall, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, die dazu neigen, sich durch das Substrat zu pflügen. Diese Zersplitterung und das Aufbrechen einzelner Lamellen, um frisches Mineral freizulegen, tragen dazu bei, eine hohe Schnittrate zu erzielen, die über die gesamte Lebensdauer der Scheibe konstant bleibt. Die Polyesterunterlage erhöht ihre Haltbarkeit weiter, und dies in Verbindung mit ihrer Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass sie Hochdruckanwendungen wie Fasen, Schweißnahtschleifen und Kantenentgraten standhalten. In vielen Fällen ermöglicht die 3M™ Flap Disc 769F das Schleifen und Finishen in einem Schritt, ohne das Schleifmittel zu wechseln. Das liegt daran, dass die 769F unter normalen Bedingungen ein Finish erzeugt, das eine Stufe feiner ist als das einer Fiberscheibe der gleichen Sorte. Während eine Fiberscheibe schneller schneidet, können mit dieser Fächerscheibe Arbeitsschritte und Scheibenwechsel vermieden werden, was Ihnen hilft, Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern. Sie sind ideal für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl, Edelstahl und anderen hitzeempfindlichen Legierungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 5P089434
EAN 5902658114212
UBB 500705707965
UNSPSC 31191506
Hersteller Artikel Nr 52015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.