text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Entgratungsscheibe CRS 127mm


Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Disc verwendet eine keramische Schleifkornmischung, die eine hohe Schnittleistung für optimales Schleifen und Verschneiden von Schweißnähten bei Anwendungen im Weichstahlbereich bietet. Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Disc verwendet ein keramisches Schleifkorn, das eine hohe Schnittleistung für optimal

Artikelnummer 7O869535
Durchmesser 127
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 127
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Keramik
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Marke 3M

Beschreibung

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Disc verwendet eine keramische Schleifkornmischung, die eine hohe Schnittleistung für optimales Schleifen und Verschneiden von Schweißnähten bei Anwendungen im Weichstahlbereich bietet. Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Disc verwendet ein keramisches Schleifkorn, das eine hohe Schnittleistung für optimales Schleifen und Verblenden von Schweißnähten in leichten Stahlanwendungen bietet, wobei ein Kratzer der Körnung 36 oder feiner effektiv verblendet und verfeinert wird. Sie können auch verwendet werden, um Oberflächen für die Lackierung vorzubereiten, ohne dass ein abschließender doppelter Schleifschritt erforderlich ist, bevor eine Farbe mit einer Mindeststärke von 3 mil aufgetragen wird.3M keramisches Aluminiumoxid-Schleifmittel wird in einem unserer eigenen Verfahren hergestellt. Das Mineral bricht häufig, um frische, gleichbleibend scharfe Spitzen zu erzeugen. Das keramische Aluminiumoxid-Schleifmittel übertrifft Aluminiumoxid-Schleifmittel sowohl in der Schnittleistung als auch in der Haltbarkeit und ist für den Einsatz bei starker Hitze und Belastung geeignet. Scotch-Brite-Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenbehandlungsprodukte, die aus Schleifmitteln in Kombination mit Vliesfasern bestehen, um ein Schleifsystem zu schaffen, das während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Wir bieten ein komplettes Sortiment an 3M Hookit-Scheiben mit Klettverschluss für Arbeitsbereiche, in denen selbstklebende Scheiben durch Staub, Schmutz oder herumfliegende Teile verunreinigt werden können.

Artikelnummern

Artikelnummer 7O869535
UBB 500679211192
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 60341
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.