text.skipToContent text.skipToNavigation

3M EARMUFF BLACK H505B


3M™ PELTOR™ H505B Schweißer-Gehörschutzkapseln haben eine Nackenbügelpassform mit niedrigem Profil und sind für die Verwendung mit Schweißerhelmen wie dem 3M™ Speedglas™ Schweißerhelm der Serie 9100 konzipiert. Der 24-dB-Schutz bietet die moderate Dämpfung, die bei den meisten Schweißanwendungen erforderlich ist.3M™ PELTOR™ H505B Schweißer-Gehörschutzka

Artikelnummer 2J940655
Farbe Schwarz
Einstellbar Ja
Funkverbindung Nein
Zusammenklappbar Nein
Isolationswert SNR (dB) 17
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Einstellbar Ja
Funkverbindung Nein
Zusammenklappbar Nein
Isolationswert SNR (dB) 17
Bluetooth Nein
Material Kopfband Andere
Art des Tragens Tragegurt
Aktive Geräuschunterdrückung Nein
Auswechselbare Kissen Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Mit Radio Nein
Marke 3M
Model Peltor
Type XA007704639

Beschreibung

3M™ PELTOR™ H505B Schweißer-Gehörschutzkapseln haben eine Nackenbügelpassform mit niedrigem Profil und sind für die Verwendung mit Schweißerhelmen wie dem 3M™ Speedglas™ Schweißerhelm der Serie 9100 konzipiert. Der 24-dB-Schutz bietet die moderate Dämpfung, die bei den meisten Schweißanwendungen erforderlich ist.3M™ PELTOR™ H505B Schweißer-Gehörschutzkapseln bieten komfortablen Gehörschutz beim Schweißen. Sie wurden speziell für die Verwendung mit Schweißerhelmen wie dem 3M™ Speedglass™ Schweißerhelm der Serie 9100 entwickelt und verfügen über ein modernes, elegantes, schlankes Schalendesign. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern passen auch gut unter die meisten Schweißerhelme und verfügen über eine halbweiche Schale, die die Übertragung von Kratzgeräuschen minimiert, die eine Ablenkung darstellen können. Unsere Nackenbügel-Schweißer-Ohrenschützer sind CE-zertifiziert und nach EN 352 getestet und reduzieren den Lärmpegel um bis zu 24 dB. Die weichen Schaumstoffpolster verringern den Druck um die Ohren herum, so dass sie auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumstoffeinlagen sind als Hygiene-Kit erhältlich und können bei Abnutzung oder Beschädigung leicht ausgetauscht werden, wodurch sich die Lebensdauer des Produkts verlängert.

Artikelnummern

Artikelnummer 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr H505B
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.