text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Doppelsperrverschluss SJ354X Schwarz 25mm x 25mm


3M™ Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff zeichnet sich durch hohe Soforthaftung aus und eignet sich u.a. für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.

Artikelnummer SJ354X3M
Breite 25
Länge 5000
Art der Befestigung Selbstklebend
Type 7000145978
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 25
Länge 5000
Art der Befestigung Selbstklebend
Type 7000145978

Artikelnummern

Artikelnummer SJ354X3M
EAN 4001895502361
UBB 500614613775
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr SJ354X
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.