text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dichtungsband 4412 Transparent 75mm x 16,5m


Einseitiges transluzentes Haftklebeband, das speziell für anspruchsvolle Dichtungsanwendungen im Außenbereich entwickelt wurde. Der Träger besteht aus einer abriebbeständigen Ionomerfolie, die sich trotz ihrer hohen Robustheit durch gute Flexibilität auszeichnet. Durch den fließenden Klebstoff verfügt 4412N über hervorragende Dichtungseigenschaften und gleicht Unebenheiten auf Oberflächen zuverlässig aus. Der Klebstoff haftet gut auf der Ionomerfolie, so dass das Klebeband auch überlappend eingesetzt werden kann. Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger. Viskoelastischer Klebstoff. Extrem hohe Haftung. Sehr flexibel und anpassungsfähig. Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit. Gute Lösemittelbeständigkeit. Lackierbar. Wasserdich. tKeine Trocknungszeit. Einfach, sauber und schnell. Geruchsarm.

Artikelnummer 4B226734
Breite 75
Dicke (mm) 2
Länge (mm) 16.5
Marke 3M
Model Scotch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 75
Dicke (mm) 2
Länge (mm) 16.5
Marke 3M
Model Scotch

Artikelnummern

Artikelnummer 4B226734
UBB 500667382906
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7100002405
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.