text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dichtungsband 19mm x 33m


3M™ Double Coated Foam Tape 9515B ist ein schwarzes, 1,5 mm dickes, doppelt beschichtetes Polyethylenschaumband mit Acrylklebstoff.3M™ Double Coated Foam Tape 9515B ist ein 75 kg/m³ dichtes, geschlossenzelliges Polyethylenschaumband mit einem Acrylklebstoff. Der Acrylklebstoff bietet eine gute Anfangsklebkraft und Haftung auf einer Vielzahl von Oberfläc

Artikelnummer 9515B193M
Farbe Schwarz
Breite 19
Länge (mm) 33
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 19
Länge (mm) 33
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 3263.3

Beschreibung

3M™ Double Coated Foam Tape 9515B ist ein schwarzes, 1,5 mm dickes, doppelt beschichtetes Polyethylenschaumband mit Acrylklebstoff.3M™ Double Coated Foam Tape 9515B ist ein 75 kg/m³ dichtes, geschlossenzelliges Polyethylenschaumband mit einem Acrylklebstoff. Der Acrylklebstoff bietet eine gute Anfangsklebkraft und Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Dieses Produkt ist für allgemeine Montage- und Verbindungszwecke vorgesehen. Vorgesehene Anwendungen sind z.B. die Montage von Displays (POS), leichten Emblemen, Namensschildern, etc.

Artikelnummern

Artikelnummer 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
Hersteller Artikel Nr 9515B19
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.