text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dichtungsband 12mm x 33m


Träumen, entwerfen, liefern mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4611. Es handelt sich um einen dunkelgrauen, 1,1 mm dicken, universell einsetzbaren Klebstoff mit festem Schaumstoff, der sich zusätzlich durch hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnet. Das schnelle und einfach anzuwendende permanente Klebeverfahren bietet hohe Festigkeit und langfristige Haltba

Artikelnummer 4611123M
Breite 12
Länge (mm) 33
Marke 3M
Type Foam Tape
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 12
Länge (mm) 33
Marke 3M
Type Foam Tape

Beschreibung

Träumen, entwerfen, liefern mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4611. Es handelt sich um einen dunkelgrauen, 1,1 mm dicken, universell einsetzbaren Klebstoff mit festem Schaumstoff, der sich zusätzlich durch hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnet. Das schnelle und einfach anzuwendende permanente Klebeverfahren bietet hohe Festigkeit und langfristige Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und seiner Fähigkeit, auf eine Vielzahl von Substraten mit hoher Oberflächenenergie zu kleben, bietet es Flexibilität beim Design.Dream, Design, Deliver mit der 4611 Familie von 3M™ VHB™ KlebebändernDie 4611 Familie von 3M™ VHB™ Klebebändern verwendet einen Allzweckklebstoff auf beiden Seiten eines festen Schaumstoffkerns. Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit eignet sich diese Familie häufig für Verklebungen vor der Verarbeitung von Hochtemperaturlacken. Es wird typischerweise auf Metallsubstraten wie Aluminium, verzinktem Stahl und Edelstahl verwendet. Zu den Anwendungen für dieses Klebeband gehören die Befestigung von Versteifungen und Paneelen, einschließlich der Montage vor Lackieröfen, sowie von Dekorationsmaterial und Verkleidungen.Empfohlene Anwendungen: Versteifung auf Platte, Platte auf Rahmen, Dekorationsmaterial und Verkleidungen, Namensschilder und LogosEin unkonventionelles Schaumstoffklebeband Wir haben 3M™ VHB™ Klebebänder 1980 als erste ihrer Art erfunden. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit einer starken, dauerhaften Verbindung. Das Ergebnis ist eine Familie von außerordentlich starken Klebebändern, die auf einer Vielzahl von Substraten haften. 3M™ VHB™ Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißnähten und anderen Formen mechanischer Befestigungsmittel. Wolkenkratzer, Mobiltelefone, elektronische Verkehrsschilder, Kühlschränke, architektonische Fenster und vieles mehr verlassen sich auf dieses spezielle Klebeband für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtungsprozess. Dieses vertrauenswürdige und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Verklebung, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M steht zu all seinen Produkten und bietet Ihnen bei Bedarf Konstruktionsberatung und technischen Support.Bewährte Zuverlässigkeit von 3M™ VHB™ Klebebändern3M™ VHB™ Klebeband bietet eine dauerhafte Verbindung, wie sie mechanische Befestigungen nicht bieten können. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von Fertigprodukten, indem es Nieten und Schrauben überflüssig macht und gleichzeitig eine sofortige Handhabungsfestigkeit bietet. In den meisten Fällen ist die Befestigung mit 3M™ VHB™ Klebeband schneller als Bohren, Schrauben oder Flüssigkleber. Unser vielseitiges Sortiment an Klebebändern kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. bei der Montage von Fenstern, Türen und Schildern, in der Elektronik, im Baugewerbe und bei zahlreichen anderen industriellen Anwendungen. 3M™ VHB™ Klebeband ist chemisch resistent sowie UV- und temperaturbeständig und hält der Hitze Dubais ebenso stand wie der Kälte Kanadas. Die einzigartige Acrylatchemie ist extrem haltbar und widerstandsfähig gegen Veränderungen im Laufe der Zeit, was dieses Klebeband zu einem langlebigen und leistungsstarken Klebeband macht, dem Sie vertrauen können.Bessere Ideen an die Oberfläche bringen durch Wissenschaft und InnovationIn unserem Unternehmensbereich 3M Industrieklebstoffe und Klebebänder wenden wir die Wissenschaft der Haftung an, um innovative Lösungen zu liefern, die die Design- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. Letztendlich helfen unsere Technologien Kunden wie Ihnen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4611123M
EAN 4001895894343
UBB 500614737459
UNSPSC 23271807
Hersteller Artikel Nr 461112
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.