text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schleifscheibe 80+ 125mm


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tuchscheibe 947A ist eine Tuchscheibe mit 3M Precision Shaped Grain. Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, um kühler, schneller und länger auf einer Vielzahl von Substraten zu schneiden. Unsere Scheiben verfügen über 3M Precision Shaped Grain, das mit Hilfe der 3M Mikroreplikationstechnologie leicht durch M

Artikelnummer 1M288834
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Geeignet für Metall Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Geeignet für Metall Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tuchscheibe 947A ist eine Tuchscheibe mit 3M Precision Shaped Grain. Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, um kühler, schneller und länger auf einer Vielzahl von Substraten zu schneiden. Unsere Scheiben verfügen über 3M Precision Shaped Grain, das mit Hilfe der 3M Mikroreplikationstechnologie leicht durch Metall schneidet und konstant scharfe Spitzen bildet. Die X-Weight Poly-Baumwollunterlage sorgt für hervorragende Reißfestigkeit, Flexibilität und ein gleichmäßiges, einheitliches Finish. 947A-Scheiben sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich, um auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht zu werden: Die Qualitäten 40+ und 60+ eignen sich für viele Spezialanwendungen im Bauwesen, z. B. für die Formgebung und Dimensionierung von Architekturelementen aus Glasfaser. Die Sorten 80+ und 120+ eignen sich ideal zum Glätten und Angleichen der Metalloberfläche, insbesondere bei Karosseriearbeiten im Automobilbau. Die praktischen Hookit-Scheiben sind ideal für hohe Stückzahlen und schnelle Wechselvorgänge. Sie sind leicht anzubringen und zu entfernen und hinterlassen eine saubere Oberfläche für die nächste Scheibe.

Artikelnummern

Artikelnummer 1M288834
UBB 500679179506
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 94713111
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.