text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schleifband Orange 80+ 13 x 457mm


3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A hat eine präzisionsgeformte Körnung auf einem X-gewichtigen Poly-Baumwollträger. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A liefert hervorragende Ergebnisse bei Anwendungen, die vom automatisierten Schleifen mit hohem Druck bis hin zu Freihandarbeiten mit niedrigem und mittlerem Druck reichen, auf Geräten wie Rückständern, Feilenb

Artikelnummer 3J724786
Breite 13
Typ -
Länge (mm) 457
Material des Trägers Andere
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 13
Typ -
Länge (mm) 457
Material des Trägers Andere
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M

Beschreibung

3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A hat eine präzisionsgeformte Körnung auf einem X-gewichtigen Poly-Baumwollträger. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A liefert hervorragende Ergebnisse bei Anwendungen, die vom automatisierten Schleifen mit hohem Druck bis hin zu Freihandarbeiten mit niedrigem und mittlerem Druck reichen, auf Geräten wie Rückständern, Feilenbandschleifern, Inline-Schleifern und Hubschleifern. Unsere 947A-Bänder sind mit Precision Shaped Grain auf einem X-weight Poly-Cotton-Träger ausgestattet. Precision Shaped Grain bildet dreieckige Punkte, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu fugen oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie brechen, und erzeugen so einen extrem schnellen Schnitt mit geringerer Wärmeentwicklung, was hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbungen reduziert. Das Schleifmittel erzeugt über seine gesamte Lebensdauer ein gleichmäßiges Finish und verhindert das Verbrennen beim Hirnholzschleifen. Die X-weight-Gewebeunterlage sorgt für Langlebigkeit, und das Mineral ist für eine zuverlässige Leistung auch bei großer Hitze und hohem Druck mit Harz gebunden.

Artikelnummern

Artikelnummer 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 94730510
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.