text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schleifband Orange 40+ 75 x 2000mm


3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A verfügt über eine präzisionsgeformte Körnung auf einem X-weight Poly-Cotton-Träger. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A liefert hervorragende Ergebnisse bei Anwendungen, die vom automatisierten Schleifen mit hohem Druck bis hin zu Freihandarbeiten mit niedrigem und mittlerem Druck reichen, und zwar auf Geräten wie Rückenstä

Artikelnummer 6P336993
Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Material des Trägers Andere
Granulierung nach CAMI 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Material des Trägers Andere
Granulierung nach CAMI 40
Marke 3M

Beschreibung

3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A verfügt über eine präzisionsgeformte Körnung auf einem X-weight Poly-Cotton-Träger. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A liefert hervorragende Ergebnisse bei Anwendungen, die vom automatisierten Schleifen mit hohem Druck bis hin zu Freihandarbeiten mit niedrigem und mittlerem Druck reichen, und zwar auf Geräten wie Rückenständern, Feilenbandschleifern, Inline-Schleifern und Hubschleifern. Unsere 947A-Bänder sind mit Precision Shaped Grain auf einem X-weight Poly-Cotton-Träger ausgestattet. Precision Shaped Grain bildet dreieckige Spitzen, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu fugen oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie brechen, und erzeugen so einen extrem schnellen Schnitt mit geringerer Wärmeentwicklung, was hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbungen reduziert. Das Schleifmittel erzeugt über seine gesamte Lebensdauer ein gleichmäßiges Finish und verhindert das Verbrennen beim Hirnholzschleifen. Die X-weight-Gewebeunterlage sorgt für Langlebigkeit, und das Mineral ist für eine zuverlässige Leistung auch bei großer Hitze und hohem Druck mit Harz gebunden.

Artikelnummern

Artikelnummer 6P336993
EAN 4046719881444
UBB 500679136373
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 94730551
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.