text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schleifband 36+ 150 x 2000mm


3M™ Cubitron™ II Geweberiemen 984F bieten revolutionäre Leistung mit 3M Precision Shaped Grain, das sauber durch Metall schneidet. Unsere 984F Bänder enthalten eine Schleifhilfe und sind daher ideal für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck geeignet. 3M™ Cubitron™ II Gewebebänder 984F sorgen für einen schnellen Schnitt mit reduzierter Wärmeentwicklu

Artikelnummer 7R434476
Breite 150
Typ -
Länge (mm) 2000
Geeignet für Metall Ja
Granulierung nach CAMI 36
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 150
Typ -
Länge (mm) 2000
Geeignet für Metall Ja
Granulierung nach CAMI 36
Marke 3M

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Geweberiemen 984F bieten revolutionäre Leistung mit 3M Precision Shaped Grain, das sauber durch Metall schneidet. Unsere 984F Bänder enthalten eine Schleifhilfe und sind daher ideal für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck geeignet. 3M™ Cubitron™ II Gewebebänder 984F sorgen für einen schnellen Schnitt mit reduzierter Wärmeentwicklung und gewährleisten ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts, während sie gleichzeitig Verbrennungen beim Hirnholzschleifen verhindern. Unsere Gewebebänder verwenden 3M™ Keramik-Schleifkörner, die elektrostatisch ausgerichtet sind, um scharfe Spitzen zu bilden, die wie einzelne Schneidwerkzeuge wirken und Metall schnell durchschneiden. Diese Spitzen schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie abreißen, und sorgen so für eine lange Lebensdauer und Konsistenz bei geringerem Schleifdruck. Sie verfügen über eine Gewebeverbindung, die beim Schleifen mit mittlerem bis hohem Druck für zusätzliche Festigkeit sorgt. Unsere Schleifbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Größen erhältlich, so dass sie für fast jede industrielle Bandschleifmaschine geeignet sind. Schmale Bänder werden mit tragbaren Bandschleifern zum Schleifen oder Mischen verwendet. Mittlere Bänder werden auf Ständern zum Entfernen von Verwerfungen, zum Abtragen von Material und zum Einstellen des Korns in Edelstahl verwendet, während breitere Bänder mit Breitbandschleifern zur Dimensionierung von Blechen und Coils eingesetzt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 7R434476
EAN 4046719381203
UBB 500679121912
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 98430209
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.