text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Faserdisk 60+ 100MM


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C übertrifft die Leistung herkömmlicher keramischer Industrieschleifscheiben. Unsere Scheiben sind mit der 3M Precision Shaped Grain-Technologie ausgestattet und bieten eine bis zu doppelt so hohe Schnittleistung, Haltbarkeit und Lebensdauer wie herkömmliche Scheiben bei geringerem Schleifdruck. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc

Artikelnummer 7X193186
Durchmesser 100
Typ Rabatt
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 100
Typ Rabatt
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Model Cubitron II; 982C
Type 7000000403

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C übertrifft die Leistung herkömmlicher keramischer Industrieschleifscheiben. Unsere Scheiben sind mit der 3M Precision Shaped Grain-Technologie ausgestattet und bieten eine bis zu doppelt so hohe Schnittleistung, Haltbarkeit und Lebensdauer wie herkömmliche Scheiben bei geringerem Schleifdruck. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. zum Anfasen von Kanten, Fasen und Entfernen von Schweißnähten aus Kohlenstoffstahl, Walzzunder, Vertiefungen und Unebenheiten, zur Bearbeitung von Nuten und vielem mehr. Unsere Scheiben setzen neue Maßstäbe für Hochleistungsschleifmittel und bieten eine bis zu doppelt so hohe Schnittleistung und Lebensdauer wie herkömmliche keramische Industrieschleifscheiben, und das bei geringerem Schleifdruck.Verwenden Sie sie zum Schleifen und Mischen großer und kleiner Bereiche von Metalloberflächen. Unsere Scheiben verfügen über die 3M Precision Shaped Grain Technologie, die dreieckige Körner erzeugt, die elektrostatisch auf der Unterlage positioniert werden. Diese verwandeln sich in scharfe Spitzen, die wie einzelne Schneidwerkzeuge wirken und das Metall mit extremer Effizienz durchschneiden. Die Körner nutzen sich gleichmäßig ab und schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn die Spitzen abreißen. Die robuste, steife Unterlage besteht aus einer vulkanisierten Faser, die verschleißfest ist und harten Schleifanwendungen standhält. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass sie das Schneidpotenzial maximieren und den Schleifdruck und die Ermüdung des Bedieners minimieren.

Artikelnummern

Artikelnummer 7X193186
UBB 500679219377
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 982403
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.