text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Faserdisk 125MM P60


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Schnittleistung, größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer als andere Fiberscheiben und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger, um die Produktivität bei mittelschweren bis schweren Arbeiten zu erhöhen. 3M™ Cubitron™ II F

Artikelnummer 1O235233
Breite 21
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 21
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Model Cubitron II; 987C
Type 7000062844

Beschreibung

Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Schnittleistung, größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer als andere Fiberscheiben und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger, um die Produktivität bei mittelschweren bis schweren Arbeiten zu erhöhen. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C ermöglicht außergewöhnlich hohe Schnittraten bei geringerem Druck, so dass der Bediener schwierige Aufgaben mit minimaler Ermüdung erledigen kann. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal zum Entfernen von Schweißnähten, Anfasen, Schleifen und Verschneiden. Sie trägt dazu bei, dass die Scheibe auf Edelstahl und hitzeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan kühler bleibt, wodurch Metallverfärbung und Oxidation sowie die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen verringert werden. Sie enthalten 3M Precision Shaped Grain, das sich zu dreieckigen Spitzen formt, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich, wenn sie brechen, und erzeugen so einen extrem schnellen Schnitt. Unsere Scheiben verfügen über einen zähen, steifen Träger aus Vulkanfiber, der verschleißfest ist und sich für harte Schleifanwendungen eignet - ideal zum Entfernen von Walzzunder, Grübchen und Fehlstellen.

Artikelnummern

Artikelnummer 1O235233
EAN 4046719760756
UBB 500685201831
UNSPSC 13111200
Hersteller Artikel Nr 65168
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.