text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Cubitron II Faserdisk 125MM P36


3M™ Cubitron™ II Fiber Disc 987C bietet eine höhere Schnittleistung, größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer als andere Fiber Discs und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger für erhöhte Produktivität bei mittleren bis schweren Arbeiten. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C erzeu

Artikelnummer 7U414914
Breite 21
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 21
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Granulierung nach CAMI 36
Marke 3M
Model Cubitron II; 987C

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Fiber Disc 987C bietet eine höhere Schnittleistung, größere Haltbarkeit und längere Lebensdauer als andere Fiber Discs und Schleifscheiben. Unsere Scheiben verwenden 3M Precision Shaped Grain in Kombination mit einem steifen Faserträger für erhöhte Produktivität bei mittleren bis schweren Arbeiten. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C erzeugt außergewöhnlich hohe Schnittraten bei geringerem Druck und ermöglicht es dem Anwender, schwierige Aufgaben mit minimaler Ermüdung zu erledigen. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal zum Entfernen von Schweißnähten, Anfasen, Schleifen und Verschneiden. Sie trägt dazu bei, dass die Scheibe auf Edelstahl und hitzeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan kühler bleibt, wodurch Metallverfärbung und Oxidation sowie die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen verringert werden. Sie enthalten 3M Precision Shaped Grain, das sich zu dreieckigen Spitzen formt, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich, wenn sie brechen, und erzeugen so einen extrem schnellen Schnitt. Unsere Scheiben verfügen über einen zähen, steifen Träger aus Vulkanfiber, der verschleißfest ist und sich für harte Schleifanwendungen eignet - ideal zum Entfernen von Walzzunder, Grübchen und Fehlstellen.

Artikelnummern

Artikelnummer 7U414914
EAN 4046719760725
UBB 500685201674
UNSPSC 13111200
Hersteller Artikel Nr 65165
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.