text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 cut-off wheel, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/package, 50 pieces/box


Article number 3U155044
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Packed per 1

Specifications

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Marke 3M
Warennummer 6804221800
Model Cubitron 3; T41

Article numbers

Article number 3U155044
UBB 500728890202
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  86581
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.