Food & Dairy machine building
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
Non Woven
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
Non Woven
055323M
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
3M Compact Vliesscheibe Scotch Brite™ SC-DR Durchmesser 76,2 mm grob braun 18000 min
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
055323M
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
18000
Durchmesser
76.2
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
18000
Durchmesser
76.2
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Streuung
Open
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
3M
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc kombiniert unsere langlebige Vliesscheibe mit dem effizienten Roloc-Schnellwechselsystem für effektives Reinigen, Finishen, Mischen und Entgraten. Die Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc eignet sich für eine Reihe von Aufgaben, wie z. B. zum Reinigen, Entgraten und Finishen.Unsere Vliesscheiben verwenden ein schnell schneidendes mineralisches Aluminiumoxid-Schleifmittel und bestehen aus einer Faser, die sich gut an unregelmäßige oder konturierte Oberflächen anpasst, kombiniert mit dem effizienten 3M™ Roloc™ Schnellwechsel-Befestigungssystem, das die Scheibe beim aggressiven Schneiden unterstützt und einen schnellen und einfachen Wechsel ermöglicht. Die offenmaschigen Fasern der Scheiben laufen kühl und widerstehen der Belastung, während sie das Risiko von Teileverfärbungen und Verformungen reduzieren. Die Aluminiumoxid-Schleifmittel schneiden schnell und sorgen für eine gleichmäßige Endbearbeitung. Das robuste und langlebige Aluminiumoxid-Schleifmittel bricht während des Einsatzes ständig selbst, um frische Schneidkanten freizulegen. Im Vergleich dazu nutzen sich herkömmliche Schleifmittel, wie Granat, bei Gebrauch schnell ab. Seine hohe Schnittleistung, Härte, Festigkeit und geringe Wärmespeicherung machen Aluminiumoxid zu einer beliebten Wahl für Schleif- und Finishing-Anwendungen. Es eignet sich für den Einsatz auf einer Vielzahl von Substraten in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen.Scotch-Brite™ Oberflächenbehandlungsprodukte enthalten Schleifmittel, die in nicht gewebte Nylon- oder Synthetikfasern integriert sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Die Fasern sind belastungsbeständig und sorgen dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem sie die Verstopfung der Fasern begrenzen, wodurch sich auch die Lebensdauer der Scheibe verlängert.3M Roloc TR-Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit einem Kunststoff-Gewindeknopf oder einer Schraube, die einfach und schnell auf einen Roloc TR-Scheibenteller* aufgeschraubt werden können, um einen bequemen Scheibenwechsel durch einfaches Auf- und Abdrehen zu ermöglichen. Das Roloc TR-System sorgt für eine sichere Befestigung auch bei schweren Anwendungen, und die Vielfalt der verfügbaren 3M Roloc-Scheiben ermöglicht einen sekundenschnellen Wechsel von einer Anwendung zur nächsten.*Separat erhältlich
Artikelnummern
Artikelnummer
055323M
UBB
500614624335
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05532