text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Borstenscheibe BD-ZB dm 115 mm Cubitron Körnung 80+ 12000 min-¹


Die Scotch-Brite™ Bristle Disc verfügt über ein keramisches Schleifkorn und geformte, flexible Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und die abrasiven Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer der Scheibe beibehalten. Unsere Borstenscheiben entfernen Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißnähte, Rost, schwere Oxide und Oberfläche

Artikelnummer 2L379756
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12000
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12000
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M

Beschreibung

Die Scotch-Brite™ Bristle Disc verfügt über ein keramisches Schleifkorn und geformte, flexible Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und die abrasiven Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer der Scheibe beibehalten. Unsere Borstenscheiben entfernen Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißnähte, Rost, schwere Oxide und Oberflächenverunreinigungen von großen Flächen.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Bristle Disc, die für eine längere Lebensdauer als Draht- und andere Schleifscheiben ausgelegt ist. Unsere Borstenscheiben eignen sich gut für Aluminium, Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Edelstahl und andere Metalle. Bei normalem Gebrauch bleiben die flexiblen Borsten sicher an ihrem Platz und können mit leichtem Druck das gewünschte Ergebnis erzielen. Diese Scheiben enthalten keine Drahtfäden - für mehr Sicherheit.3M™ Keramik-Aluminiumoxid-Mischung, ein keramisches Mineral, das in einem Verfahren entwickelt wurde, um die Zähigkeit und Härte des Korns zu verbessern - für eine hohe Leistung. Die keramische Aluminiumoxid-Mischung ist so konstruiert, dass sie häufig bricht und übertrifft Aluminiumoxid-Schleifmittel in Bezug auf Schnittleistung und Haltbarkeit. Perfekt für den mittelschweren bis schweren Materialabtrag sowie für die Endbearbeitung, sind keramische Schleifmittel so konstruiert, dass sie schnell schneiden und intensiven Hitze- und Belastungsanwendungen standhalten.Scotch-Brite-Schleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel in eine Vliesfasermatrix integriert sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Vliesmaterial entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offenmaschige Material läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, da die Fasern nicht verstopfen.

Artikelnummern

Artikelnummer 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 7581A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.