text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aufbereitungsscheibe 178 x 22mm

Artikelnummer 609873M
Durchmesser 178
Typ Rabatt
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Marke 3M

Spezifikationen

Durchmesser 178
Typ Rabatt
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 870.2
Warennummer 68053000
Model DISC
Type Polishing Disc

Beschreibung

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ist eine langlebige, nicht gewebte Scheibe für den Einsatz als erster Schritt beim Reinigen, Mischen, Entgraten und Finishing. Unsere schnell schneidenden Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sind der ideale erste Schritt zum Reinigen, Verschneiden, Entgraten und Finishen. Das offene Vliesmaterial unserer Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass sie über einen längeren Zeitraum verwendet werden können. Die gleichmäßig verteilten Aluminiumoxid-Schleifmittel bieten eine hohe Schnittrate für eine gleichmäßige Endbearbeitung. Unsere Oberflächenbehandlungsscheiben verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel, die bevorzugte Wahl von Industrieprofis wegen ihrer hohen Schnittrate und langen Lebensdauer. Das Schleifmittel ist widerstandsfähig, langlebig und bricht bei der Verwendung von selbst, um ständig neue Schneidkanten für einen effizienteren Schnitt freizulegen, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln wie Granat, die sich bei Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid ist stark, zäh, hat eine hohe Schnittleistung und eine geringe Wärmespeicherung. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel mit Nylonvlies oder synthetischen Fasern gemischt werden, um ein Schleifsystem zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern
nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.
Einblenden MehrEinblenden Weniger

Artikelnummern

Artikelnummer 609873M
EAN 4046719005437
UBB 500614748837
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 60987
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.