text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kondenzační kotouč 178 x 22 mm

Article number 609863M
Průměr 178
Typ Disk
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka 3M

Specifications

Průměr 178
Typ Disk
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka 3M
Váha kusu (g) 1069.3
Model DISC
Type Polishing Disc

Description

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotouč pro použití jako první krok při čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Naše kotouče dobře fungují na tvarovaných nebo nerovných površích, aniž by podřezávaly nebo poškozovaly základní materiál. náš rychle řezající kotouč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálním prvním krokem pro čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. otevřený tkaninový materiál našich kotoučů pracuje chladně a odolává zatížení, pro dlouhodobé použití. Rovnoměrně rozložené brusivo z oxidu hlinitého nabízí vysokou rychlost řezu pro konzistentní dokončovací práce. Naše kotouče pro úpravu povrchu používají brusivo z oxidu hlinitého, které je pro svou rychlou řezivost a dlouhou životnost preferovanou volbou profesionálů v oboru. Brusivo je houževnaté, odolné a při používání se samo láme, čímž se neustále odhalují čerstvé řezné hrany pro efektivnější řezání ve srovnání s tradičními brusivy, jako je granát, která se používáním rychle opotřebovávají. Minerál oxid hlinitý je silný, houževnatý, má vysokou řeznou rychlost a nízkou schopnost zadržovat teplo. Je široce používán k broušení, broušení a dokončování - na různých podkladech při zpracování dřeva i kovů, včetně slitin železa. průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které kombinují brusiva s netkanými nylonovými nebo syntetickými vlákny a vytvářejí brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným pásem je chladný a odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken, aby brusné minerály řezaly s vysokým výkonem.

Article numbers

Article number 609863M
EAN 4046719011179
UBB 500614748753
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  60986
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.