text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aluminium-Klebeband 425 Silber 50mm x 55m


3M™ Aluminiumfolienband 425 ist für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen geeignet. Unser Klebeband besteht aus einer weichen Aluminiumfolie und ist mit einem hochentwickelten druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet. 3M™ Aluminium Foil Tape 425 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Abkleben, Abdichten, Säumen, Abschirme

Artikelnummer 425503M
Farbe Silver
Breite 50
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge (mm) 55
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Silver
Breite 50
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge (mm) 55
Werkstoff Aluminium
Temperaturbeständigkeit (°C) 155 - 155
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 15458.4
Type 7100053813

Beschreibung

3M™ Aluminiumfolienband 425 ist für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen geeignet. Unser Klebeband besteht aus einer weichen Aluminiumfolie und ist mit einem hochentwickelten druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet. 3M™ Aluminium Foil Tape 425 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Abkleben, Abdichten, Säumen, Abschirmen und Abziehen von Chemikalien. Unser Klebeband eignet sich perfekt zum Abdecken, Abdichten, Säumen, Abschirmen, Abziehen von Chemikalien und vielem mehr.Weithin bekannt als das beste Allzweck-Folienprodukt auf dem Markt, hat unser todweiches, mit Aluminiumfolie kaschiertes Klebeband einen speziellen transparenten synthetischen Acrylklebstoff. Sie können dieses Band auch zum Umwickeln von Kabelbäumen, zum Verbinden, zum Galvanisieren, zum Schutz von Kunststoffen, zum chemischen Fräsen, zur Wärmeabschirmung, zur Wärmereflexion und zum Abbeizen verwenden. Es reflektiert Wärme und Licht - schützt, isoliert und verbessert die Beleuchtungseffizienz und ist so konzipiert, dass es auch einem breiten Temperaturbereich standhält.

Artikelnummern

Artikelnummer 425503M
UBB 500614736386
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 42550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.