text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aluminium Klebeband 425 Silber 150mm x 55m


Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik. Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion). Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen. Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung. Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau. Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware). Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken. Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.

Artikelnummer 4251503M
Farbe Silver
Breite 150
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge 55
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Silver
Breite 150
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge 55
Werkstoff Aluminium
Temperaturbeständigkeit (°C) 155 - 155
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Type 7100053924

Artikelnummern

Artikelnummer 4251503M
UBB 500614735966
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 425150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.