text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aluminium Klebeband 425 Silber 12mm x 55m


Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik. Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion). Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen. Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung. Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau. Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware). Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken. Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.

Artikelnummer 425123M
Breite 12
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge (mm) 55
Temperaturbeständigkeit (°C) 155 - 155
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 12
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge (mm) 55
Temperaturbeständigkeit (°C) 155 - 155
Isolierung Ja
Fluoreszierend Ja
Marke 3M
Type 7100229093

Artikelnummern

Artikelnummer 425123M
UBB 500614735883
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 42512
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.