text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aluminium Klebeband 425 Silber 100mm x 55m


Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik. Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion). Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen. Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung. Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau. Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware). Befestigung von Kühlschlangen an Kühlschränken. Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.

Položka č. 4251003M
Farbe Silver
Breite 102
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge (mm) 55
Ambalat la 1

technické údaje

Farbe Silver
Breite 102
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.12
Länge (mm) 55
Werkstoff Aluminium
Temperaturbeständigkeit (°C) 155 - 155
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 3628.7

Čísla materiálu

Položka č. 4251003M
UBB 500614735701
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 7100053598
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.