text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aluminium Klebeband 1436 Silber 50mm x 50m


Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik. Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen. Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen. Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung. Temperaturbeständig von -25 °C bis + 70 °C (kurzfristig bis +100 °C). Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1.

Artikelnummer 3B348737
Farbe Silver
Breite 50
Dicke (mm) 0.075
Länge (mm) 50
Werkstoff Aluminium
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Silver
Breite 50
Dicke (mm) 0.075
Länge (mm) 50
Werkstoff Aluminium
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M

Artikelnummern

Artikelnummer 3B348737
EAN 4001895775239
UBB 500667421936
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7000111971
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.