text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abziehstein 6200J L100xB25xH10 mm Diamant N074 rot

Auf Bestellung

3M™ Flexibler Diamantabziehstein 6220J ist ein metallgebundener flexibler Diamant, der auf eine Aluminiumbasis geklebt ist. Unsere 6220J Abziehsteine haben ein offenes Punktmuster für Haltbarkeit und lange Lebensdauer, wenn es um die Leistung an Konturen geht.Zum präzisen Facettieren und Schärfen von Meißeln, Klingen, Messern und Hartmetallwerkzeugen ve

Artikelnummer 788763M
Breite 25
Form Rechteckig
Dicke (mm) 10
Länge (mm) 100
Werkstoff Diamant
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 25
Form Rechteckig
Dicke (mm) 10
Länge (mm) 100
Werkstoff Diamant
Geeignet für Wasser Ja
Für Schleifmaschine Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 100

Beschreibung

3M™ Flexibler Diamantabziehstein 6220J ist ein metallgebundener flexibler Diamant, der auf eine Aluminiumbasis geklebt ist. Unsere 6220J Abziehsteine haben ein offenes Punktmuster für Haltbarkeit und lange Lebensdauer, wenn es um die Leistung an Konturen geht.Zum präzisen Facettieren und Schärfen von Meißeln, Klingen, Messern und Hartmetallwerkzeugen verwenden Sie 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Unsere 6220J Abziehsteine bieten aggressives Schneiden bei reduzierter Belastung. Sie haben ein offenes Punktmuster für Haltbarkeit und lange Lebensdauer, wenn die Leistung an Konturen angepasst werden kann. Erhältlich in den Sorten M40, M74 und M125.

Artikelnummern

Artikelnummer 788763M
EAN 5010027718937
UBB 500614598505
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 78876
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.