text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abdeckband 202 Beige 36mm x 50m


3M™ Crepe Masking Tape 202 ist ein zuverlässiges Klebeband mit einer schweren, dicken Krepppapierunterlage. Das mit einem Naturkautschuk-Klebstoff ausgestattete Klebeband für den täglichen Gebrauch zeichnet sich durch eine gute, sofortige Haftung und eine starke Haltekraft aus, was es zu einem Favoriten unter Lehrern für den Unterricht macht.Ein alltägl

Artikelnummer 4C220258
Breite 36
Dicke (mm) 0.16
Länge (mm) 50
Temperaturbeständigkeit (°C) 90 - 90
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 36
Dicke (mm) 0.16
Länge (mm) 50
Temperaturbeständigkeit (°C) 90 - 90
Marke 3M
Type 7100044184

Beschreibung

3M™ Crepe Masking Tape 202 ist ein zuverlässiges Klebeband mit einer schweren, dicken Krepppapierunterlage. Das mit einem Naturkautschuk-Klebstoff ausgestattete Klebeband für den täglichen Gebrauch zeichnet sich durch eine gute, sofortige Haftung und eine starke Haltekraft aus, was es zu einem Favoriten unter Lehrern für den Unterricht macht.Ein alltägliches KlebebandDas 3M™ Crepe Masking Tape 202 ist sofort erkennbar und ein Hochleistungsklebeband, das sich besonders gut zum Halten, Schützen, Bündeln und mehr eignet. Dieses Abdeckband besteht aus einer schweren, dicken Krepppapierunterlage und ist zuverlässig und einfach zu handhaben. Dieses Krepppapier-Abdeckband ist außerdem mit einem Naturkautschuk-Klebstoff ausgestattet, der für eine gute, sofortige Haftung und ausgezeichnete Haltekraft sorgt. Das leicht zu reißende und einfach anzubringende 3M™ Krepp-Klebeband 202 verfügt außerdem über eine gute Übertragbarkeit für eine saubere Entfernung, was es zu einem Grundnahrungsmittel in Klassenzimmern gemacht hat.Empfohlene Anwendungen Halten Schützen Bündeln Etikettieren Malen KunsthandwerkWas ist Abdeckband?Abdeckband wurde speziell entwickelt, um umliegende Oberflächen vor Overspray zu schützen, saubere Lackierlinien zu schaffen und sich nach Abschluss leicht und sauber entfernen zu lassen. Abdeckbänder von 3M haften gut, widerstehen Lösungsmitteln oder Wasser aus der Farbe und sind stark genug, um Kunststofffolien aufzuhängen, lassen sich jedoch sauber entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Das Trägermaterial, in der Regel Krepppapier, kann sich gekrümmten und unregelmäßigen Oberflächen anpassen. Das Klebeband ist von Hand abreißbar und lässt sich ohne Werkzeug anbringen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4C220258
EAN 4046719925766
UBB 500667377146
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 20236
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.