text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 471 Vinyl-Tape Rot 19MMX33M


Die 3M™ Markierungsklebefolie 471F ist ein Weich-PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungsgebiete. Es eignet sich zum Abdecken und Verschließen aller – auch runder und unregelmäßig geformter – Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen sowie allgemein zum Markieren und Schützen. Die Folie ist sehr anschmiegsam, abriebfest und resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester. Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit. Gute Anpassungsfähigkeit. Resistent gegen viele Lösungsmittel Gute Abriebbeständigkeit. Verfügbar in unterschiedlichsten Farben.

Artikelnummer 47119R3M
Breite 19
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 75 - 75
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 19
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 75 - 75

Artikelnummern

Artikelnummer 47119R3M
UBB 500614739430
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 47119R
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.