Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel sind Einwegstöpsel, die in den Gehörgang eingeführt werden, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln und lauten Geräuschen zu reduzieren. Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der weltweit beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel.3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die branchenweit ersten Schaumstoffstöpsel mit einem von 3M entwickelten Schaumstoff mit langsamer Rückstellung, der zum Schutz vor Lärm entwickelt wurde. 3M erweckt Technologie zum Leben, und wir setzen uns heute noch genauso für den Schutz Ihres Gehörs ein wie vor 45 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Ohrstöpsel erfunden wurden.Die komfortable zylindrische Form mit strukturierter Oberfläche bietet eine effektive Abdichtung mit größerer Reibung, um ein Verrutschen zu verhindern, selbst bei Kieferbewegungen. Der weiche, energieabsorbierende Schaumstoff bietet einen niedrigen Gleichgewichtsdruck, der sich der Form des Gehörgangs des Trägers anpasst und so für einen bequemen, einfachen Sitz sorgt. 28 dB SNR Lärmminderung, vollständig getestet und zugelassen nach EN 352-2.