text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Übertragungsklebeband 969 Klar 6mm x 33m


Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht raue oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus. Klebstoff-Film ohne Träger. Modifizierter Acrylat-Klebstoff.

Artikelnummer 9696333M
Breite 6
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 6
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Durchsichtig Ja
Marke 3M
Type 7000028899

Artikelnummern

Artikelnummer 9696333M
EAN 5010027783645
UBB 500614768132
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 969633
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.