text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Übertragungsklebeband 969 Klar 12mm x 33m


Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht raue oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus. Klebstoff-Film ohne Träger. Modifizierter Acrylat-Klebstoff.

Artikelnummer 6Y730597
Breite 12
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 12
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Durchsichtig Ja
Marke 3M

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y730597
EAN 5010027728547
UBB 500652428318
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7000116642
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.