text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Übertragungsband 950 Klar 50mm x 55m


Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig. Klebstoff-Film ohne Träger Modifizierter Acrylat-Klebstoff. Hohe Soforthaftung. Leichtere Handhabung durch Faserverstärkung im Klebstoff. Schnelle und einfache Verarbeitung Vielseitig einsetzbar. Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen. Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Dekorteilen.

Artikelnummer 950503M
Breite 50
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge 55
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 50
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge 55
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Durchsichtig Ja
Marke 3M
Type 7000123298

Artikelnummern

Artikelnummer 950503M
EAN 5010027128569
UBB 500614765815
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 95050
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.