text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Übertragungsband 950 Klar 12mm x 55m


Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig. Klebstoff-Film ohne Träger Modifizierter Acrylat-Klebstoff. Hohe Soforthaftung. Leichtere Handhabung durch Faserverstärkung im Klebstoff. Schnelle und einfache Verarbeitung Vielseitig einsetzbar. Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen. Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Dekorteilen.

Artikelnummer 950123M
Breite 12
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge 55
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 12
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.13
Länge 55
Temperaturbeständigkeit (°C) 80 - 80
Durchsichtig Ja
Marke 3M
Type 7000144691

Artikelnummern

Artikelnummer 950123M
EAN 5010027128545
UBB 500614765401
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 95012
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.