text.skipToContent text.skipToNavigation

2-Loch Linsensenkkopf-Maschinenschraube Rostfreistahl A2 M3,5X30

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart 2 Locher
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M3.5
Länge 30 mm
Marke Fabory
Antriebsart 2 Locher
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.

Maße

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 30
No. drive TH4

Artikelnummern

Artikelnummer 51569.035.030
EAN 8712423035133
UBB 500662893444
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.