Food & Dairy machine building
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
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
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
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Sicherungsbefestigungen
Sicherungsschraube
Linsensenkkopf-Maschinenschraube mit 2 Löchern
51569
51569.035.012
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
2-Loch Linsensenkkopf-Maschinenschraube Rostfreistahl A2 M3,5X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Antriebsart
2 Locher
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3.5
Länge
12 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
2 Locher
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Maße
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
12
No. drive
TH4
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51569.035.012
EAN
8712423035119
UBB
500662893287
UNSPSC
31161504
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen